KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 250mm Bi-matière Chromée 1000V Antichute Ouverture 46mm - 8726250T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081517

Réf. Sonepar

07579308151

Réf. Fournisseur

8726250T

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

nombre de positions:

24

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

400 g

Pince multiprise Cobra® 250mm - Gainage bi-matière - Chromée - 1000V - Antichute - Ouverture 46mm - 24 positions de réglage par coulissement - Autobloquante sur tubes et écrous - Charnière entrepassée pour grande stabilité

Les Atouts de l'article:

Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable. Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.