KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 250mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - Ouverture 46mm - 8726250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071495
Réf. Sonepar
07579307149
Réf. Fournisseur
8726250
Marque
KNIPEX
longueur:
250 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
nombre de positions:
24
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
340 g
Les Atouts de l'article:
Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable. Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


