KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 250mm - Bimat - Chromée - Ouverture 46mm - 25 positions - 8705250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773005681
Réf. Sonepar
07579300568
Réf. Fournisseur
8705250
Marque
KNIPEX
longueur:
250 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
50 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
nombre de positions:
25
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
366 g
Les Atouts de l'article:
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. Ergot de protection évitant les pincements. Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


