KNIPEX - Pince multiprise Cobra® 300mm - Bi-matière - Ouverture 60mm - 30 positions - SC - 8702300SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 70 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773051398
Réf. Sonepar
07579305139
Réf. Fournisseur
8702300SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
300 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
70 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
nombre de positions:
30
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
602 g