KNIPEX - Pince multiprise Cobra® QuickSet 250mm - PVC - Ouverture 46mm - 25 positions -SC - 8721250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773073796

Réf. Sonepar

07579307379

Réf. Fournisseur

8721250SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

25

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

335 g

Pince multiprise Cobra® QuickSet 250mm - PVC - Ouverture 46mm - 25 positions de réglage par coulissement - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité - SC

Les Atouts de l'article:

Ouvrir intégralement, faire coulisser, serrer !. Réglage rapide additionnel à même la pièce par coulissement. Allie l’enclenchement éprouvé et sûr de l’axe d’articulation à une fonction additionnelle de coulissement facilitant le travail en espaces très restreints et inaccessibles. Le réglage à même la pièce s’opère par simple coulissement. Enclenchement en toute sécurité du verrouillage au premier effort exercé. L’ouverture de la pince est ensuite verrouillée et ne peut plus être modifiée que par pression sur le bouton. Pour réactiver la fonction de coulissement, l’axe d’articulation doit être désenclenché par pression sur le bouton, et la pince être ouverte une fois intégralement. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.