KNIPEX - Pince multiprise Cobra® XL 400mm - Gainage PVC - Ouverture 95mm 27 positions SC - 8701400SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 90 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773045113

Réf. Sonepar

07579304511

Réf. Fournisseur

8701400SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

400 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

90 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

27

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

1190 g

Pince multiprise Cobra® XL 400mm - Gainage PVC - Ouverture 95mm - 27 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité - SC