KNIPEX - Pince multiprise Cobra® XS 100mm - Ouverture 28mm - 11 positions de réglage - SC - 8700100BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100 mm
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773085843
Réf. Sonepar
07579308584
Réf. Fournisseur
8700100BK
Marque
KNIPEX
longueur:
100 mm
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
11
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
sans
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
87 g
Les Atouts de l'article:
Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine. Réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces. Capacité de préhension de Ø 28 mm et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou, pour une longueur de seulement 100 mm. Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Ergot de protection évitant les pincements. Réglage fin avec 11 positions de réglage.


