Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince multiprise Cobra®?matic - Ressort - 250mm - PVC - Ouverture 46mm - SC - 8711250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • ouverture de mâchoire max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773022114

Réf. Sonepar

07579302211

Réf. Fournisseur

8711250SB

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

ouverture de mâchoire max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

25

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

357 g

Pince multiprise Cobra®…matic - Ressort - 250mm - Gainage PVC - Ouverture 46mm - 25 positions de réglage - Autobloquante sur tubes et écrous, ne glisse pas sur la pièce, moins d'effort - Charnière entrepassée pour grande stabilité - SC

Les Atouts de l'article:

Mêmes caractéristiques que la KNIPEX Cobra® 87 01 250. Réglage automatique à même la pièce par simple pression du bouton. Grâce à son ressort protégé, la pince se ferme d'un seul coup lorsque l'on appuie sur le bouton (prise à une seule main!). Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.