KNIPEX - Pince multiprise frontale et latérale Twingrip 150mm - Gainage PVC - Tête polie - 8201150SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
articulation - joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
nombre de positions - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773091004
Réf. Sonepar
07579309100
Réf. Fournisseur
8201150SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
150 mm
articulation:
joint montage traversant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
3
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
138 g
traitement des surfaces:
sablé