KNIPEX - Pince multiprise frontale et latérale Twingrip 200mm - Gainage PVC - Tête polie - 8201200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 22 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773087243
Réf. Sonepar
07579308724
Réf. Fournisseur
8201200
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
22 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
5
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
270 g
traitement des surfaces:
sablé
Les Atouts de l'article:
Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir. Cette pince très fine vous permet de travailler même dans des espaces d’installation exigus avec peu d’espace de manipulation pour des résultats rapides. Mâchoire frontale à accroche élevée gâce à une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l’extrémité. Importante capacité de préhension frontale et latérale pour des diamètres et des largeurs sur plats de 4 à 22 mm. Préhension frontale fiable des pièces plates avec système à trois points. Préhension, serrage et desserrage de vis avec des têtes et des filetages usés. Articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton-poussoir pour un ajustement précis de la capacité de préhension. Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés. Durable et résistante grâce à la robuste charnière entrepassée. Denture forgée en acier électrique au chrome-vanadium, trempée à l’huile, également trempée par induction à une dureté d’environ 61 HRC.


