Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince multiprise frontale et latérale Twingrip 200mm - Gainage PVC - Tête polie - 8201200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 5

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087571

Réf. Sonepar

07579308757

Réf. Fournisseur

8201200SB

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

5

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

236 g

Pince multiprise frontale et latérale Twingrip 200mm - 5 positions de réglage par bouton pression - Capacité 4 à 22mm - Gainage PVC - Tête polie - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir. Cette pince très fine vous permet de travailler même dans des espaces d’installation exigus avec peu d’espace de manipulation pour des résultats rapides. Mâchoire frontale à accroche élevée gâce à une denture robuste et un rapport de démultiplication élevé à l’extrémité. Importante capacité de préhension frontale et latérale pour des diamètres et des largeurs sur plats de 4 à 22 mm. Préhension frontale fiable des pièces plates avec système à trois points. Préhension, serrage et desserrage de vis avec des têtes et des filetages usés. Articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton-poussoir pour un ajustement précis de la capacité de préhension. Le système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés. Durable et résistante grâce à la robuste charnière entrepassée. Denture forgée en acier électrique au chrome-vanadium, trempée à l’huile, également trempée par induction à une dureté d’environ 61 HRC.