Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince multiprise frontale et latérale Twingrip 250mm - Gainage PVC - Tête polie - 8201250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773091011

Réf. Sonepar

07579309101

Réf. Fournisseur

8201250SB

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

7

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

396 g

traitement des surfaces:

sablé

Pince multiprise frontale et latérale Twingrip 250mm - 7 positions de réglage par bouton pression - Capacité 5 à 27mm - Charnière entrepassée - Serrage et desserrage de vis usées - Gainage PVC - Tête polie - Sur carte