KNIPEX - Pince multiprise frontale Twingrip 200mm - Gainage Bi-matière - Tête polie - 8202200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 22 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773087250
Réf. Sonepar
07579308725
Réf. Fournisseur
8202200
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
200 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
22 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
nombre de positions:
5
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
280 g
traitement des surfaces:
sablé