KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs Arbre de 10 à 25mm - Gainage PVC - 140mm - 4611A1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 10...25 mm
longueur - 140 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773022909
Réf. Sonepar
07579302290
Réf. Fournisseur
4611A1
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
10...25 mm
longueur:
140 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.