KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs Arbre de 19 à 60mm - Gainage PVC - 180mm - 4611A2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 19...60 mm
longueur - 180 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773022916
Réf. Sonepar
07579302291
Réf. Fournisseur
4611A2
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
19...60 mm
longueur:
180 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 19 à 60mm - 180mm - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé, trempé