KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs Arbre de 3 à 10mm - Gainage PVC - 140mm - SC - 4611A0SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 3...10 mm

  • longueur - 140 mm

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011255

Réf. Sonepar

07579301125

Réf. Fournisseur

4611A0SB

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

3...10 mm

longueur:

140 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 3 à 10mm - 140mm - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé - SC

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.