KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs Arbres de diamètre 122 à 300mm - 560mm Epoxy noir - 4610A5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 122...300 mm
longueur - 560 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773024996
Réf. Sonepar
07579302499
Réf. Fournisseur
4610A5
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
122...300 mm
longueur:
560 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince Pour grands circlips extérieurs d'Arbres 122 à 300mm - 560mm - Avec système de blocage déverrouillable - Avec pointes interchangeables - Époxy noir - Corps de pince : acier laminé, haute résistance - Pointes : acier à outils spécial
Les Atouts de l'article:
Avec système de blocage déverrouillable. Avec pointes interchangeables. Époy noir. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Avec système de blocage déverrouillable. Avec pointes interchangeables. Époy noir. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l’huile.


