Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs Arbres de diamètre 252 à 400mm - 570mm Epoxy noir - 4610A6

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 252...400 mm

  • longueur - 570 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025009

Réf. Sonepar

07579302500

Réf. Fournisseur

4610A6

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

252...400 mm

longueur:

570 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince Pour grands circlips extérieurs d'Arbres 252 à 400mm - 570mm - Avec système de blocage déverrouillable - Avec pointes interchangeables - Époxy noir - Corps de pince : acier laminé, haute résistance - Pointes : acier à outils spécial

Les Atouts de l'article:

Avec système de blocage déverrouillable. Avec pointes interchangeables. Époy noir. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l’huile.