KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 10 à 25mm - 125mm 90° Gaines PVC Chromée - 4623A11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 10...25 mm
longueur - 125 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773043027
Réf. Sonepar
07579304302
Réf. Fournisseur
4623A11
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
10...25 mm
longueur:
125 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non