KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 10 à 25mm - 140mm - Gainage PVC - Chromée - 4613A1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 10...25 mm
longueur - 140 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773042990
Réf. Sonepar
07579304299
Réf. Fournisseur
4613A1
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
10...25 mm
longueur:
140 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 10 à 25mm - 140mm - Gainage PVC - Chromée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


