Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 3 à 10mm - 125mm 90° - Gaines PVC Chromée - 4623A01

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 3...10 mm

  • longueur - 125 mm

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773017509

Réf. Sonepar

07579301750

Réf. Fournisseur

4623A01

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

3...10 mm

longueur:

125 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 3 à 10mm - 125mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Chromée - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée -Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.