KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 10 à 25mm - 125mm 90° - Gainage PVC - 4621A11

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 10...25 mm

  • longueur - 125 mm

  • avec ressort - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773023005

Réf. Sonepar

07579302300

Réf. Fournisseur

4621A11

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

10...25 mm

longueur:

125 mm

avec ressort:

Oui

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips extérieurs d'Arbre 10 à 25mm - 125mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé, trempé