KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 10 à 25mm - 130mm 45° - Gainage PVC - 4631A12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 10...25 mm
longueur - 130 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773067009
Réf. Sonepar
07579306700
Réf. Fournisseur
4631A12
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
10...25 mm
longueur:
130 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non