KNIPEX - Pince pour circlips extérieurs d'Arbre de 19 à 60mm - 170mm à 90° - Gainage PVC - 4621A21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 19...60 mm
longueur - 170 mm
avec ressort - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773022923
Réf. Sonepar
07579302292
Réf. Fournisseur
4621A21
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
19...60 mm
longueur:
170 mm
avec ressort:
Oui
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.