KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage 19 à 60mm - 170mm à 90° Gainé PVC Chromée - 4423J21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 12...25 mm

  • longueur - 170 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042976

Réf. Sonepar

07579304297

Réf. Fournisseur

4423J21

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

12...25 mm

longueur:

170 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 19 à 60mm - 170mm - Coudée à 90° - Gainage PVC - Chromée - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée-Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.