KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC -Chromée - 4413J3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 40...100 mm

  • longueur - 225 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042952

Réf. Sonepar

07579304295

Réf. Fournisseur

4413J3

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

40...100 mm

longueur:

225 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince Pour circlips intérieurs d'Alésage 40 à 100mm - 225mm - Gainage PVC - Chromée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé