KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage 8 à 13mm - 130mm à 90° - Gainage PVC - 4421J01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 8...13 mm
longueur - 130 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773040132
Réf. Sonepar
07579304013
Réf. Fournisseur
4421J01
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
8...13 mm
longueur:
130 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


