KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage 85 à 140mm - 300mm 90° - Gainage PVC - SC - 4421J41SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - à angle droit
plage de serrage - 85...140 mm
longueur - 300 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773029946
Réf. Sonepar
07579302994
Réf. Fournisseur
4421J41SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
à angle droit
plage de serrage:
85...140 mm
longueur:
300 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.