KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 19 à 60mm - 180mm - Gainage PVC - SC - 4411J2SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux circlips extérieurs - Non
modèle - droit
plage de serrage - 19...60 mm
longueur - 180 mm
avec ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011156
Réf. Sonepar
07579301115
Réf. Fournisseur
4411J2SB
Marque
KNIPEX
adapté aux circlips extérieurs:
Non
modèle:
droit
plage de serrage:
19...60 mm
longueur:
180 mm
avec ressort:
Non
broches interchangeables:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
Les Atouts de l'article:
Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


