KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 40 à 100mm - 225mm à 45° - Gainage PVC - 4431J32

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 40...100 mm

  • longueur - 225 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773066972

Réf. Sonepar

07579306697

Réf. Fournisseur

4431J32

Marque

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

40...100 mm

longueur:

225 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 40 à 100mm - 225mm - Coudée à 45° - Gaines PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée- Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé, trempé

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.