Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 8 à 13mm - 140mm à 45° - Gainage PVC - 4431J02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - à angle droit

  • plage de serrage - 8...13 mm

  • longueur - 140 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773066941

Réf. Sonepar

07579306694

Réf. Fournisseur

4431J02

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

à angle droit

plage de serrage:

8...13 mm

longueur:

140 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 8 à 13mm - 140mm - Coudée à 45° - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée- Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé, trempé