KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 8 à 13mm - 140mm - Gainage PVC - SC - 4411J0SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 8...13 mm

  • longueur - 140 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014904

Réf. Sonepar

07579301490

Réf. Fournisseur

4411J0SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

8...13 mm

longueur:

140 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 8 à 13mm - 140mm - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.