KNIPEX - Pince pour circlips intérieurs Alésage de 85 à 140mm - 320mm - Gainage PVC - 4411J4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux circlips extérieurs - Non

  • modèle - droit

  • plage de serrage - 85...140 mm

  • longueur - 320 mm

  • avec ressort - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773042549

Réf. Sonepar

07579304254

Réf. Fournisseur

4411J4

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté aux circlips extérieurs:

Non

modèle:

droit

plage de serrage:

85...140 mm

longueur:

320 mm

avec ressort:

Non

broches interchangeables:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Pince pour circlips intérieurs d'Alésage 85 à 140mm - 320mm - Gainage PVC - Noire atramentisée - Forme robuste, forgée - Pointes solides antidérapantes - Corps de la pince et des pointes : acier chrome-vanadium, forgé

Les Atouts de l'article:

Forme robuste, forgée. Pointes solides antidérapantes. Corps de la pince et des pointes : acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.