KNIPEX - Pince pour siphons et connecteurs 250mm - Gainage PVC - Chromée - SC - 8103250SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée - 25...80 mm
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773078906
Réf. Sonepar
07579307890
Réf. Fournisseur
8103250SB
Marque
KNIPEX
portée:
25...80 mm
longueur:
250 mm
Pince pour siphons, connecteurs et tubes en plastique 250mm - Gainage antidérapant PVC - Chromée - 25 positions pour réglage optimal jusqu'à Ø80 mm - Charnière entrepassée - Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile - Sur carte.
Les Atouts de l'article:
Idéale pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds. Réglage précis pour adaptation optimale aux diamètres les plus divers. Pour connecteurs, filtres à huile, tubes en plastique et siphons. Robuste, très résistante. Pour connecteurs à visser mâles et femelles, tels que connecteurs ronds Cannon. Pour desserrer les tuyaux des tubulures et des cartouches filtrantes sans les abimer. Adhérence optimale sur les surfaces exemptes de saleté, d'huile et de graisse. Charnière entrepassée à 25 positions de réglage. Géométrie ergonomique des branches. À mâchoires dentelées. Jusqu’à Ø 80 mm. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Idéale pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds. Réglage précis pour adaptation optimale aux diamètres les plus divers. Pour connecteurs, filtres à huile, tubes en plastique et siphons. Robuste, très résistante. Pour connecteurs à visser mâles et femelles, tels que connecteurs ronds Cannon. Pour desserrer les tuyaux des tubulures et des cartouches filtrantes sans les abimer. Adhérence optimale sur les surfaces exemptes de saleté, d'huile et de graisse. Charnière entrepassée à 25 positions de réglage. Géométrie ergonomique des branches. À mâchoires dentelées. Jusqu’à Ø 80 mm. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


