Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour siphons et connecteurs à becs plastique 250mm - Gainage PVC - 8111250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • portée - 10...75 mm

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078470

Réf. Sonepar

07579307847

Réf. Fournisseur

8111250

Marque

KNIPEX

portée:

10...75 mm

longueur:

250 mm

Pince pour siphons, connecteurs et tubes en plastique à becs plastique 250mm - Gainage antidérapant PVC - 25 positions pour réglage optimal jusqu'à Ø 80 mm - Charnière entrepassée - Acier au chrome-vanadium

Les Atouts de l'article:

Idéale pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds. Réglage précis pour adaptation optimale aux diamètres les plus divers. Pour connecteurs, filtres à huile, tubes en plastique et siphons. Robuste, très résistante. Pour connecteurs à visser mâles et femelles, tels que connecteurs ronds Cannon. Pour desserrer les tuyaux des tubulures et des cartouches filtrantes sans les abimer. Adhérence optimale sur les surfaces exemptes de saleté, d'huile et de graisse. Charnière entrepassée à 25 positions de réglage. Géométrie ergonomique des branches. Mâchoires de préhension interchangeables avec insert en plastique bimatière avec un composant support dur (rouge) et un composant adhésif souple (bleu). À mâchoires en plastique interchangeables pour surfaces sensibles . Jusqu’à Ø 75 mm. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.