KNIPEX - Pince pour téléphone avec becs 1/2 ronds - 160mm - Gainage bi-matière - Chromée - 2925160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 54 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773043478
Réf. Sonepar
07579304347
Réf. Fournisseur
2925160
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
droit
longueur:
160 mm
longueur de mâchoire:
54 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
poids:
139 g
largeur de tête:
14 mm
hauteur de tête:
9 mm
forgé:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
surface de préhension:
denté
Les Atouts de l'article:
Convient aussi pour les travaux de soudure. Intérieur des mâchoires strié en croix. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.