KNIPEX - Pince pour téléphone avec becs 1/2 ronds - 160mm - Gainage PVC - Intérieur strié - 2921160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - droit
longueur - 160 mm
longueur de mâchoire - 54 mm
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773043454
Réf. Sonepar
07579304345
Réf. Fournisseur
2921160
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
droit
longueur:
160 mm
longueur de mâchoire:
54 mm
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
forme de compression:
autre
poids:
112 g
largeur de tête:
14 mm
hauteur de tête:
9 mm
forgé:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
avec coupe-fil:
Non
traitement de la surface:
autre
revêtement de la poignée:
plastifié
surface de préhension:
denté