Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince pour téléphone avec becs plats - 160mm - Gainage PVC - Intérieur strié - 2911160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • longueur - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 55 mm

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773016175

Réf. Sonepar

07579301617

Réf. Fournisseur

2911160

Marque

KNIPEX

forme:

droit

longueur:

160 mm

longueur de mâchoire:

55 mm

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

forme de compression:

autre

poids:

103 g

largeur de tête:

14 mm

hauteur de tête:

8 mm

forgé:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

avec coupe-fil:

Non

traitement de la surface:

autre

revêtement de la poignée:

plastifié

surface de préhension:

denté

Pince pour téléphone avec becs plats - 160mm - Gainage PVC - Intérieur des mâchoires strié en croix - Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Intérieur des mâchoires strié. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.