KNIPEX - Pince SmartGrip® multiprise à réglage automatique 250mm - Gainage PVC - SC - 8501250SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
articulation - joint montage traversant
ouverture de mâchoire max. - 36 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773061311
Réf. Sonepar
07579306131
Réf. Fournisseur
8501250SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
250 mm
articulation:
joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.:
36 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
370 g
traitement des surfaces:
autre
Les Atouts de l'article:
Idéal pour le passage fréquent d'une taille de pièce à l'autre. Réglage automatique d'une seule main pour droitier et gaucher. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière et axe d'articulation affleurant. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Levier de verrouillage permettant un encombrement réduit lors du transport et une fermeture sûre des poignées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.