KNIPEX - Pince ultrafine de préhension 160mm coudée à 45° - Gainage bi-matière - Chromée - 3125160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 55 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773016489
Réf. Sonepar
07579301648
Réf. Fournisseur
3125160
Marque
KNIPEX
longueur totale:
160 mm
longueur de mâchoire:
55 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
largeur de tête:
16 mm
hauteur de tête:
7.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
123 g
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour montage, pliage et ajustage très précis. Forme mince et ergonomique pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


