KNIPEX - Pince ultrafine de préhension 160mm - Gainage PVC - Avec becs longs : 55mm - 3111160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 mm
longueur de mâchoire - 55 mm
isolé - Non
revêtement de la poignée - plastifié
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773044475
Réf. Sonepar
07579304447
Réf. Fournisseur
3111160
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
160 mm
longueur de mâchoire:
55 mm
isolé:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
largeur de tête:
16 mm
hauteur de tête:
7.5 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
100 g