Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince ultrafine de préhension 160mm - Gainage PVC - Avec becs longs : 55mm - SC - 3111160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 55 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

  • finition de la poignée - 1 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773029878

Réf. Sonepar

07579302987

Réf. Fournisseur

3111160SB

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

55 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

largeur de tête:

16 mm

hauteur de tête:

7.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

122 g

Pince ultrafine de préhension 160mm - Gainage PVC - Avec becs longs : 55mm - Pince de précision pour montage, pliage et ajustage très précis - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Sur carte.

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour montage, pliage et ajustage très précis. Forme mince et ergonomique pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.