Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince ultrafine de préhension 160mm - Gaines bi-matière - Avec becs longs : 55mm - 3115160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 160 mm

  • longueur de mâchoire - 55 mm

  • isolé - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

  • finition de la poignée - 2 composant

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773016465

Réf. Sonepar

07579301646

Réf. Fournisseur

3115160

Marque

KNIPEX

longueur totale:

160 mm

longueur de mâchoire:

55 mm

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

16 mm

hauteur de tête:

7.5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

124 g

Pince ultrafine de préhension 160mm - Gainage bi-matière - Avec becs longs : 55mm - Pince de précision pour montage, pliage et ajustage très précis - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour montage, pliage et ajustage très précis. Forme mince et ergonomique pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.