KNIPEX - Pince universelle 110mm avec tranchant - Gainage PVC - Chromée - 0303110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773092636
Réf. Sonepar
07579309263
Réf. Fournisseur
0303110
Marque
KNIPEX
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
surface de préhension:
denté
poids:
63 g


