KNIPEX - Pince universelle 140mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - 0301140SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 140 mm
lame saillante - Non
isolé - Non
finition de la poignée - 1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773010562
Réf. Sonepar
07579301056
Réf. Fournisseur
0301140SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
140 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Pince universelle 140mm avec tranchant - Gainage PVC - Tête polie - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction.