KNIPEX - Pince universelle 145mm avec tranchant - Bi-matière Chromée 1000V - Antichute - 0826145T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 145 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081401
Réf. Sonepar
07579308140
Réf. Fournisseur
0826145T
Marque
KNIPEX
longueur:
145 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
155 g
Les Atouts de l'article:
Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates. La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Grande longévité et becs solides. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.


