KNIPEX - Pince universelle 145mm avec tranchant Bi-matière Chromée 1000V Antichute SC - 0826145TBK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081753

Réf. Sonepar

07579308175

Réf. Fournisseur

0826145TBK

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

145 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

160 g

Pince universelle 145mm avec tranchant Bi-matière Chromée 1000V - A forte démultiplication - Travail avec accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides - Antichute - Sur carte