Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince universelle 145mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolé 1000V - SC - 0826145SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773080275

Réf. Sonepar

07579308027

Réf. Fournisseur

0826145SB

Marque

KNIPEX

longueur:

145 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

145 g

Pince universelle 145mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - A forte démultiplication - Travail avec accès difficiles grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe - Grande longévité et becs solides - SC

Les Atouts de l'article:

Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication. Maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion). Mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates. La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades. Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC. Grande longévité et becs solides. Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons. Forgé en acier à outil spécial, trempé à l‘huile.