KNIPEX - Pince universelle 160mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Isolée 1000V - 0106160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 160 mm 
- lame saillante - Non 
- isolé - Oui 
- finition de la poignée - 2 composant 
- finition avec peu d'étincelles - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773040729
Réf. Sonepar
07579304072
Réf. Fournisseur
0106160
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
lame saillante:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
forgé:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec protection contre les chocs:
Non
surface de préhension:
denté
poids:
220 g
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Tranchants longs pour câbles épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Mâchoires particulièrement résistantes à l'usure, dureté d'env. 53 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


