KNIPEX - Pince universelle 160mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Sur carte - 0305160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • lame saillante - Non

  • isolé - Non

  • finition de la poignée - 2 composant

  • finition avec peu d'étincelles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773010609

Réf. Sonepar

07579301060

Réf. Fournisseur

0305160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

160 mm

lame saillante:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

forgé:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec protection contre les chocs:

Non

surface de préhension:

denté

poids:

244 g

Pince universelle 160mm avec tranchant - Bi-matière - Chromée - Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente - Avec tranchants pour fils doux et durs trempés par induction - Sur carte